すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密:タフロング マイクロセル20】粘着テープ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65666144 品番 タフロングマイクロセル20 3t5X10Mテープ付
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。

材質[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系 長さ(m)10 厚さ(mm)3 幅(mm)5 硬さ(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント 用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など 仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合 タイプ高気密タイプ(タフロングマイクロセル20) 粘着力(N/20mm)【SUS】14 熱伝導率(W/mk)0.06429 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間 テープ【粘着テープ】有 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※物性データは厚み3mmでの試験データであり規格値ではありません。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
屋外デッキ下のクッション
その他業種

注文後3週間たってから施工しましたが、芯の方でも巻き癖が少なく奇麗に貼れました。表面が『皮付き』のような製品で(ココとっても大事!!!)耐久性も期待しています。皮無しでスグにボロボロになる製品とは全く異なる物なので、このあたりの商品説明(選択肢)も是非追加して欲しいです。硬さの表記も統一して解りやすくして下さい。

対象商品:
65666153
2023-11-13
用途:
カーポート ポリカ パッキンとして
卸売・小売業

粘着 良好でした。
出来れば 12mmm幅あればよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1381:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする