画像準備中

樹脂切削固定用両面テープ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)10 注文コード65666539 品番WT-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品はテープ幅・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

糊残りが少ない再剥離性粘着剤を使用。基材強度が高く、剥がす際に千切れにくいです。

用途金属素材の固定、加工対象の固定時など 透明 テープ幅(mm)10 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤アクリル系 ボールタック(No.)13 粘着力(N/25mm)8.2、9.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
フライス加工時の樹脂板固定

サラっとした糊でカッチリ固定されるので小物を抜くのに最適。
粘りが無いので塩ビ板のように表面にうねりがあると浮き上がってしまうみたい。
糊残りはかなり少ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする