ホリコー
ホリコーの 両面テープ
ホリコーの 両面テープ一般用途用
強力布両面テープ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
65666618
品番
WT-505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.4
基材
スフ布
用途
建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定などに、強力両面テープ
タック(ボールNo.)
32
主な用途
建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定
引張強度(N/25mm)
120
引張強度(N/10mm)
48
粘着力(N/25mm)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力、両面
粘着タイプ
強力
主なワーク
大面材、パーツ