製品写真

セーフティターフ RT-35 グレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード65666636 品番RT-35 グレー
参考基準価格(税別)¥178,360 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

天然芝の風合いを模倣した人工芝です。表層には肌触りの滑らかなポリエチレン製のパイルを使用し、下層部にはクッション性を促すカール糸を密に配した高品質仕様となっています。5色のパイルを使用しており色味もよく、優れたクッション性と相まって、見た目も踏み心地も天然芝の風合いを再現しています。パイル部には導電糸を混植し、静電気の発生を抑える機能も持ち合わせています。

用途学校、幼稚園、福祉施設、商業施設、広場、ドッグラン、お庭の景観に 形状【パイル】モノフィラメントヤーン(ストレート+カール) 規格1.82m×10m巻 機能透水性能、防炎性能、帯電防止性能 材質(基布)ポリプロピレン平織布 パイル長(mm)35 材質(パイル)対候性ポリエチレン、対候性ポリプロピレン 裏面SBRラテックス 繊度(dtex)11,000
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする