三興化学工業
三興化学工業の 使いきり手袋
三興化学工業の ニトリルゴム ディスポ手袋
エクセレントニトリル手袋 パウダーフリー ラベンダー100枚入 NBR-700シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20箱×100枚)
注文コード
65666697
品番
NBR-700
販売価格(税込)
¥19,580
販売価格(税別)
¥
17,800
バスケットに入れる
極薄手仕上げにより、素手感覚で使えます。
材質
合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
指部・手の平/0.09、腕部/0.07
全長(mm)
240
色
ラベンダー
サイズ
SS
入数(枚)
2000
規格
食品衛生法適合品
粉有無
無