エクセレントニトリル手袋 パウダーフリー ラベンダー100枚入 NBR-700シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20箱×100枚) 注文コード 65666706 品番 NBR-700
販売価格(税込) ¥19,580
販売価格(税別)
17,800

極薄手仕上げにより、素手感覚で使えます。

材質合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(mm)指部・手の平/0.09、腕部/0.07 全長(mm)240 ラベンダー サイズS 入数(枚)2000 規格食品衛生法適合品 粉有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする