EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に

(1件のレビュー)
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 厚さ(mm)15 幅(mm)1000 幅(m)1 注文コード65666853 品番タフロングES5グレー 15t1M10M
参考基準価格(税別)¥59,550 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は厚さ・幅・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。
※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。

硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312) 用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)黒のみ適合(グレー・ブラウン対象外) 材質EPDMスポンジ 幅(mm)1000 厚さ(mm)15 グレー タイプ汎用タイプ(タフロングES5) 長さ(m)10 熱伝導率(W/mk)0.05941 圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮) 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※物性データは厚み5mmスポンジ板の試験データであり、規格値ではありません。
※タフロングES5はタフロングEPスタンダード5(略称:ES5)へ商品名が変更になりました。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88165962
2023-07-29
用途:
車内のラゲッジスペースの簡易マットとして
サービス業

開けた瞬間臭いで頭痛が。
数日日陰で干すと臭いはマシになりましたが、臭いの程度を確認するために鼻を近づけて嗅ぐとまだ特有の臭いがあります。嗅ぐ度に少し息苦しくなるような感覚があるので密閉された車内で使うのはやめました。
メーカーさんに質問したところ臭いの感じ方は人それぞれで人体への影響は無いと返答がありました。
自分は特定のパーツクリーナーの臭いで頭痛が起こったりするので同じような人は気を付けたほうがいいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
429:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする