オフトレイル
オフトレイルの バルコニーまわり
オフトレイルの ガーデンライト
オフトレイルの ライト本体
お庭に合う埋め込み式ソーラーガーデンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65667415
品番
OFF-SGL003-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。
用途
玄関、お庭、駐車場の照明に。
付属品
埋め込み用杭
光源色
電球色
電源タイプ
ソーラー充電式
防水仕様
生活防水
注意
※天候不良時は充電を行いません。