クリヤーブック<ポケット交換タイプ>

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65667476 品番G3801-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。
中台紙なしポケット、交換式見出し、トップインタイプ。

用途書類の収納に。 付属品インデックスシール付き 適合交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります) 材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール サイズA4タテ 内容1冊 穴数30 ポケット数(付属)15、(最大)60 縦(mm)314 グリーン購入法適合
注意
※中台紙なし
※インデックスシール付き
※ポケット最大収容枚数60枚
※交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属ポケットと多少異なります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする