ストレートパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65667519 品番 CP5438
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

シンプルなデザインで、飲食店・カフェ・接客業など、さまざまな現場で活躍する万能ストレートパンツです。
ウエスト脇ゴム入りで、動きやすくラクな着用感を実現。長時間の立ち仕事にも快適です。
ワンタック仕様で、見た目もすっきり。厨房やホールでの作業にもおすすめです。
両脇・両後ろにポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の、幅広いスタッフに対応する男女兼用の商品です。

ブラック ウエスト(cm)56〜62 股下(cm)72 用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様フロントファスナー・フロントホック・脇ゴム・ベルトループ(5本)・ワンタック・両脇ポケット・両後ポケット サイズSS 規格男女兼用 混率(%)ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 機能素材機能:制電 股上(cm)26.5 ヒップ(cm)92 素材ギャバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする