ストレートパンツ スラックス レディース ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65667528 品番 FP5432
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

レストランからカフェまで幅広く使われている、女性用の黒パンツです。
ストレッチ素材を使用しており、動きやすくストレスフリーな着心地を実現します。
ウエスト両脇に内蔵されたパワーゴムが、立ち座りの動作をサポート。
ノータック仕様で、すっきりとしたシルエットに仕上げました。
両脇・両後ろにポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。
きちんと感のあるデザインで、飲食店やサービス業のユニフォームとしておすすめです。

ブラック ウエスト(cm)78 股下(cm)85 用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様フロントファスナー・フロントホック・ベルトループ(7本)・ノータック・両脇ポケット・両後ポケット・股下フリー・ウエストびよ〜ん サイズ19 規格女性用 混率(%)ポリエステル100% 機能素材機能:ストレッチ(社内) 股上(cm)25 ヒップ(cm)103.5 素材ストレッチトロマット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする