アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用パイプ/丸棒
黒鉛粉末(ニードル) AT-シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000g)
注文コード
65667624
品番
AT-No.15S-1
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,420
販売価格(税別)
¥
22,200
バスケットに入れる
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。
摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末治金・離型剤等の用途に適しています。
仕様
●平均粒子径(μm):13●容量(g):1000●材質:人造黒鉛粉●灰分:0.5%以下●※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。●※平均粒子径は代表特性であり、保証値ではありません。
アズワン品番
65-9367-75
注意
※平均粒子径は代表特性であり、保証値ではありません。