黒鉛粉末(ニードル) AT-シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500g) 注文コード 65667640 品番 AT-No.10S-0.5
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,630
販売価格(税別)
13,300


各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。
摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末治金・離型剤等の用途に適しています。

仕様●平均粒子径(μm):25●容量(g):500●材質:人造黒鉛粉●灰分:0.5%以下●※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。●※平均粒子径は代表特性であり、保証値ではありません。 アズワン品番65-9367-72
注意

※平均粒子径は代表特性であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする