バラの肥料

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.8kg) 注文コード 65668487 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

海藻成分がバラの根を丈夫に育てます。花つきを良くするリン酸成分を多く配合。油かすなど、ゆっくりと長く効く有機質を配合。まきやすいペレットタイプ。

適合作物バラ 用途バラの元肥、追肥に。 成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-8-5 名称共栄有機入り粒状685号 肥料の種類指定配合肥料 登録保証農林水産省※指定配合肥料名称届出

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
バラの寒肥にはこの「バラの肥料」が一番です
その他業種

12月のつるバラの寒肥と1月の木立バラの寒肥の肥料には、花ごころ「バラの肥料」を与えています。バラの寒肥は冬に与える為、ゆっくり効く硬めの有機入り肥料が良いとされています。なので、バラの寒肥の肥料は花ごころ「バラの肥料」を与えています。
3月中旬頃に与える芽欠き肥は、有機配合肥料を与えています。

2025-06-12
用途:
お礼肥え
その他業種

毎年お礼肥えしますが綺麗な花が咲きます。ありがとうございます。

対象商品:
88388562
2022-09-12
用途:
個人庭園作業
サービス業

今年は薔薇の新苗物を育てています。この肥料を使い始めてから、とにかく花が良く咲きます。夏薔薇の芽だけはスルーしましたが9月に入って次々に咲いています。リピーターです。

1人が参考にしています
対象商品:
65668487
2018-03-05
用途:
バラの芽出し肥の為に
建設業・工事業

昨日バラの芽出し肥料をやりました。
配合も良く、ゆっくり効くので
いつもこれです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする