- ブルーベリーの肥料 花ごころ 名称:有機入り化成特655 65668505

- ブルーベリーの肥料 花ごころ 65668505 - ブルーベリーの肥料 花ごころ 65668505

ブルーベリーの肥料

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1.2kg) 注文コード65668505 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブルーベリーが好む酸性に調整された肥料。酸性土壌で流亡しやすいマグネシウムを配合してあります。有機素材の魚粉や油かすが栄養分を安定供給します。

成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウム-テツ)6-5-5-2-0.1 名称有機入り化成特655 肥料の種類化成肥料 登録保証生第(号)81391 用途ブルーベリーの元肥、追肥に。 適合作物ブルーベリー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88388614
2014-08-30
用途:
普通に肥料。

ブルーベリーに聞いてないが、いいのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする