ユニットベンチ 背付き2人掛けソファ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65668535 品番 SH-06-3334-2P--GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

自由自在に組み合わせるユニットベンチシリーズ!ブロックのようにユニットして様々な使い方が出来ます

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファ、ベンチとして。 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×65×66(SH:38) 素材構造部材:天然木 / 張地:ポリエステル / クッション材:ウレタンフォーム・S字バネ・エラスベルト
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする