304 片ヘルールパイプ 1Sシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:1230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 注文コード65668674 品番-
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥32,340
販売価格(税別)
29,400
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る


ストレート片側継手です。
継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。

アズワン品番65-9373-23 仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:1230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする