サインプレート UP155

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65669181 品番 UP155-7
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。 トラスコ品番223-8209 材質アクリル 厚さ(mm)2 取付粘着シール 縦(mm)150 横(mm)50 表示内容この水は飲めません(黒文字) テープ付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする