光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート UP730
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65669190
品番
UP730-14
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示。
トラスコ品番
254-2578
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
白
縦(mm)
30
横(mm)
70
表示内容
ノックして下さい(黒文字)
テープ
付
RoHS指令(10物質対応)
対応