サインプレート 女子更衣室

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65669208 品番 UP505-7
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お店や施設の案内に。 トラスコ品番346-8124 材質アクリル 厚さ(mm)2 取付粘着テープ 縦(mm)100 横(mm)100 表示内容女子更衣室 テープ粘着テープ付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする