カメダデンキ
カメダデンキの カラーコーン・区画用品
カメダデンキの 単管クランプ・クランプカバー
スペーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65669235
品番
LS-20N-506-RO
参考基準価格(税別)
¥204
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。
ご注意:長期間の過大な荷重に対しては破断することがあります。
用途
低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。
トラスコ品番
808-4913
材質
強化ポリプロピレン、インサートナット:黄銅、インサートボルト:鉄、3価クロメート
ボルト(mm)
M5×6