リングキーホルダー8連

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65669287 品番 No.19
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
トラスコ品番127-4008 材質リング:ステンレス(SUS)、スナップ:鉄(ニッケルメッキ) リング内径(Φmm)約100 縦(mm)約133 横(mm)約106 ホルダー数8個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする