アクティフ リフィル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード65669418 品番ACT-3905-23
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

商品の特徴。 Actif(アクティフ)…Active(活動)のフランス語。毎日の仕事や勉強をActiveにこなすという意味を含む。 忙しい人の為のハーフオープンリフィル。 ハーフオープン溶着なので、書類が入れやすく落ちにくい。 中に入っている資料をもたつかずに確認できる。 ターゲット。 年齢層/10代後半〜30代後半 性別/問わず パーソナルユース(仕事で使うが個人で買う社会人学生) 用途。 書類に穴を開けずにファイリングが出来る。 リフィルのみでも使用可能。 学校で教科ごとのプリントを分ける。

用途書類の出し入れがしやすく、さらに落ちにくい。ハーフオープン溶着の機能的リフィル。 サイズA4(310×235) 材質(本体)再生PP 0.16mm厚(半透明) 穴数2穴 収納枚数(枚)【リフィル1あたりのA4コピー用紙】リングファイルにとじて使用する場合約20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする