2ポケットフォルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズB5(見開き:B4)(270×211×3※最大マチ10) 注文コード65669479 品番ACT-5802-14
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

【学校で配られるプリントやちょっとしたメモの一時保管に便利!書類が出し入れしやすい2ポケットフォルダーB5サイズ!】 ・ルーズリーフが最大30枚収容可能。(片面ポケットに入れた場合) ・書類が折れにくいハードタイプ。(表紙の厚み0.6mm) ・透明表紙なので、中身が見えてわかりやすい! ・書類整理に便利な背見出し付。 ・B5サイズ対応。(見開きB4サイズ・A4用紙も収容可能) ・コンパクトで持ち歩きに便利!ランドセルにも収容可能。

用途学校で配られるプリントや資料の持ち歩きに便利!ルーズリーフが最大30枚収容可能! 仕様2ポケット / 名刺ポケット付(A4サイズのみ) 材質【見出し】紙 サイズB5(見開き:B4)(270×211×3※最大マチ10) 材質(本体)PP 0.6mm厚(高透明)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする