アドワン バインダー イエロー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード65669531 品番AD-2232-50
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

簡単取り外しの暗記シート付のカラフルなバインダー。 簡単に取り外せる暗記シート付でノートでの暗記勉強ができます。 厚型のバインダーなのでたくさんノートが綴じられます。 背の形状も角がとれていて手にやさしい。

用途簡単取り外しの暗記シート付のカラフルなバインダー サイズB5-S(273×220×32) 穴数26穴 とじ厚(mm)14.5 材質(表紙)再生PP 0.75mm厚 材質(とじ具)ABS+PP 収納枚数(枚)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする