A4背見出し付 のびーるファイル 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10冊) 注文コード65669540 品番AE-500T-70
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

大量の書類の保存に最適。 背幅が10cmまで広がり、書類を無駄なく合理的に収納出来ます。 分類・検索に便利な背見出し付きです。 背幅を最高10cmまで伸ばす事ができます。 書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースをとりません。 差し替え式4色背見出しシート付き

用途書類に合わせて背幅が伸びる便利なファイル 仕様4穴(45-80-45mm) その他背見出しシート付 サイズA4-S(307×220) タイプダブル型(差込表紙部二重式) とじ厚(mm)最大100(背幅17〜117) 最大収納枚数(枚)1000 材質(表紙)再生紙 ハトメ真チュウ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする