AE-50FW-10 ノビールファイル 2ウェイ ブルー セキセイ 65669558 AE-50FW-10 ノビールファイル 2ウェイ ブルー セキセイ 65669558 AE-50FW-10 ノビールファイル 2ウェイ ブルー セキセイ 65669558 AE-50FW-10 ノビールファイル 2ウェイ ブルー セキセイ 65669558 AE-50FW-10 ノビールファイル 2ウェイ ブルー セキセイ 65669558

ノビールファイル 2ウェイ ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10冊) 注文コード65669558 品番AE-50FW-10
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

左右どちらからでも書類の抜き差しができる、両とじ具式2waysタイプ。 背幅が最大12cmまで伸びます。 ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。 長期間使用に最適のPP貼り。 丈夫で水に強く、汚れにくい。 新設計、裏側からも書類の抜き差しができる。 表側と裏側の2ケ所にとじ具が付いています。 新設計、ファスナー足は横から抜き差し 足を穴に通さずに書類の出し入れができます。

用途左右どちらからでも書類の抜き差しができる、両とじ具式2waysタイプ 仕様2穴(80mm) サイズA4-S(302×220) タイプ両とじ具式 / ダブル型(差込表紙部二重式) / PP貼り(表紙部のみ) とじ厚(mm)最大120(背幅24〜140) 最大収納枚数(枚)1200 材質(表紙)再生紙 材質(とじ具)ABS、PP、PP+EVA グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする