のびーるファイルエスヤードA4Eイエロー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10冊) 注文コード65669567 品番AE-51F-50
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

カラフル表紙でカラー分類できます。 書類の量にあわせて背幅が最大8cmまで伸びます。 ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。 書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースをとりません。

用途書類に合わせて背幅が最大8cmまで伸びる便利なファイル 仕様2穴(80mm) サイズA4-E(215×307) タイプダブル型(差込表紙二重式) とじ厚(mm)最大80(背幅17〜97) 最大収納枚数(枚)800 材質(表紙)再生ファイル用紙 材質(とじ具)ABS PP PP+EVA グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする