APL-3021-60 キャッシャーファイル ブラック セキセイ 65669601 APL-3021-60 キャッシャーファイル ブラック セキセイ 65669601 APL-3021-60 キャッシャーファイル ブラック セキセイ 65669601 APL-3021-60 キャッシャーファイル ブラック セキセイ 65669601

キャッシャーファイル ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード65669601 品番APL-3021-60
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

不透明の表紙が付いているので、閉じると伝票が見えません。 筆記跡がつきにくく、サインしやすい滑らかな本革生地を採用。 高級感のあるツヤが美しい本革素材を使用。手触りもとても心地よい生地です。 表装に本体生地と同色のステッチを入れています。控えめながら上質な雰囲気を演出します。

用途高級感のあるツヤが美しい本革素材を使用したキャッシャーファイル その他化粧箱、保護カバー入 材質【表紙】本革【中芯】紙【糸】ナイロン【保護カバー】紙【保護用黒台紙】紙【化粧箱】紙 寸法(mm)235×133×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする