AX-6612-00 アゾン 竹ごこち 油性ボールペン0.7 セキセイ 65669610 AX-6612-00 アゾン 竹ごこち 油性ボールペン0.7 セキセイ 65669610 AX-6612-00 アゾン 竹ごこち 油性ボールペン0.7 セキセイ 65669610 AX-6612-00 アゾン 竹ごこち 油性ボールペン0.7 セキセイ 65669610 AX-6612-00 アゾン 竹ごこち 油性ボールペン0.7 セキセイ 65669610

アゾン 竹ごこち 油性ボールペン0.7

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード65669610 品番AX-6612-00
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

天然素材の風合い、手に馴染む心地よさ、軽くて丈夫な竹素材のボールペン。天然素材の木目や質感を活かした和テイストの筆記具です。本商品の替芯は、 G2国際標準規格に対応しています。替芯は、AX-11-07をご利用ください。(別売り)

用途軽くて丈夫な竹素材のボールペン 仕様パッケージなし 材質【軸】竹【クリップ】スチール【プラスチック部品】ABSなど 軸径(Φmm)13 全長140 厚さ(mm)18.4 質量(g)12.8 タイプノック式、0.7mm インク油性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする