AX-8802-00 輪島塗 蒔絵 雅風 ボールペン セキセイ 65669628 AX-8802-00 輪島塗 蒔絵 雅風 ボールペン セキセイ 65669628 AX-8802-00 輪島塗 蒔絵 雅風 ボールペン セキセイ 65669628 AX-8802-00 輪島塗 蒔絵 雅風 ボールペン セキセイ 65669628 AX-8802-00 輪島塗 蒔絵 雅風 ボールペン セキセイ 65669628

輪島塗 蒔絵 雅風 ボールペン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65669628 品番AX-8802-00
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

本製品は完成されるまでに100〜130以上もの工程を経て、伝統的な手法で丁寧に作られています。 ボールペン本体の材質は、天然木の「木地」が使われております。 この天然木を使うことにより輪島塗本来の手法が活きるのです。 材質の強度を増す為に「布着せ」をして、漆の「下地」「中塗り」「上塗り」と3回の塗りと研ぎを繰り返し、艶を出し仕上げます。 最後の工程は、豪華な「蒔絵」の手法で「加飾」をします。 漆は時間が経つにつれて漆膜硬度が上がり、使い込む程に丈夫になり漆製品本来の良さを実感して頂けます。 末永くご愛用ください。

用途伝統的な手法で丹念に作られた輪島塗 蒔絵の本格派ボールペン 仕様油性ボールペン タイプ中字、回転式 種類鉄線花 材質(軸)天然木(漆塗り仕上げ・蒔絵) 直径×長さL(Φmm×mm)13×146 インクブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする