AZ-2305-21 セグレスペンケース マチ無 セキセイ 65669741 AZ-2305-21 セグレスペンケース マチ無 セキセイ 65669741 AZ-2305-21 セグレスペンケース マチ無 セキセイ 65669741

セグレスペンケース マチ無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65669741 品番 AZ-2305-21
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

軽くて丈夫なヨットの帆を生地に採用! 特徴のある生地は、使うほどに独特の風合いが生まれます。 パリパリした質感の固めの生地を使用しているため、使っていくうちに味が出て手に馴染みやすくなります。 白くなったしわは生地特有のもので、欠陥品ではございません。また、生地に防水性・撥水性はございません。 パーツごとに色が異なるカラフルなペンケース。 用途や好みに合わせて選べる、4種類のサイズとデザイン。

用途軽くて丈夫なヨットの帆を生地に採用! 寸法(mm)90×205 ピンク 材質(本体)ポリエステル 材質(スライダー)PVC・亜鉛合金 材質(ファスナー)POM樹脂・ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする