BP-5751-15 ベルポストノートカバーA5 セキセイ 65669890 BP-5751-15 ベルポストノートカバーA5 セキセイ 65669890 BP-5751-15 ベルポストノートカバーA5 セキセイ 65669890 BP-5751-15 ベルポストノートカバーA5 セキセイ 65669890 BP-5751-15 ベルポストノートカバーA5 セキセイ 65669890

ベルポストノートカバーA5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 ネイビー 注文コード65669890 品番BP-5751-15
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高級感のあるPUレザー使用。
書類やメモを収容できる内ポケット付。
太めのペンにも対応したペンホルダー付。
カバーと同じ合皮素材のしおり紐付。
名刺やカードを1枚収容できるカードスリット付。
ノート2冊収容可能。スケジュール帳とノート、メモパッドとノートなど、用途に合わせて自由に組み合わせて使えます。
A5ノート(148×210mm)は2冊合わせて厚み約18mmまで対応。
ブックカバーとしてもお使いいただけます。
ブランド名:BelPosto(ベルポスト) ベルポストとはイタリア語で「素敵な場所」の意味。使う人の毎日が少しでも快適で素敵になりますようにと名付けました。

用途書く時間を上質なひとときに。美しさと使いやすさを両立したノートカバー。 仕様内ポケット付・ペンホルダー付・しおり紐付 材質【表地材質】PU【裏地材質】ナイロン【中芯材質】不織布【POP材質】紙【外装材質】PET+CPP 寸法(mm)225×164×14 ネイビー 適合サイズA5(148×210mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする