セキセイ
セキセイの 筆記用具
セキセイの ボールペン
セキセイの 油性ボールペン
デコピンボールペン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65669935
品番
DP-8333-00
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
大人気の「デコピン」をオリジナルイラストでデザインしたボールペン。
書くたびに可愛いデコピンと目が合うので毎日が楽しくなるボールペンです。
色
黒インク
タイプ
ノック式 ボールペン
直径×長さL(Φmm×mm)
11×147
クリップ
Φ23mm
ボール径(Φmm)
0.7
インク
油性