3インデックスフォルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65670021 品番FO-1534-90
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オフィスでもプライベートでもシーンを選ばない、幾何学模様のデザイン柄。 表側と裏側の全体に施された模様が、中の書類を見えにくくさせます。 書類を簡単に分類できる、3ポケットタイプ。 光沢を抑えた透明感のあるフォルダー。

用途オフィスでもプライベートでも使える、幾何学模様のデザイン 仕様3ポケット 材質再生PP0.2mm厚 サイズA4(310×230) 収納枚数(枚)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする