フォトアルバム用スペア台紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束 レッド 注文コード65670030 品番HK-84-20
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

表紙のカラーバリエーションと同じ5色で台紙も登場。好きな台紙を気軽に選んでいただくため、1束あたり3枚入りにし、価格も270円(税抜)にしました。 フォトアルバム本体はあらかじめ4枚がセットされており、最大10枚まで収容可能なので、スペア台紙は6枚(2束分)まで追加して頂けます。 特にネイビーブルーの台紙は業界初の色目なのでオススメです。

用途全5色の表紙に合わせたカラフルなラインナップ。ペンなどで書けるライトフリー台紙です。 仕様ライトフリー台紙 / 1束3枚入 材質【台紙】紙、PP 寸法(mm)153×133 / 153×165(貼付有効範囲) レッド 穴径(Φmm)【とじ穴】5(間隔80mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする