ミニミニカット オフツール 3" ロープロフィール

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65670036 品番18040
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(m3/min)0.26 付属品エアープラグ20PMタイプ、3インチ(直径75mm、穴径9.5mm、厚さ1mm)カッティングホイール(本体装着済)、カッティングホイール脱着用スパナ2本 全長(mm)101 質量(kg)0.4 推奨ホース径(mm)内径4.8以上 コンプレッサー3相200V 2.2kW以上 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応 使用空気圧(kPa)620(0.62Mpa) ディスク寸法(inch)3(直径約75mm、穴径9.5mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:665

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65670036
2022-07-14
用途:
FRP加工時
大洋部品 様

FRPをカットするときに細かいところも出来るし、まっすぐも切りやすくとても優れたものです。購入して大満足です。

対象商品:
65670036
2022-04-14
用途:
FRP加工時
大洋部品 様

FRPでの制作作業に使用していましたが細かい形も簡単に切れて本当に大満足商品です。
小型ながらパワーもそこそこあるので集めのFRPでもよく切れました。

対象商品:
65670036
2021-05-21
用途:
自動車板金作業
37ワインズ 様

コンパクトで軽量で使い勝手が本当に良い。手元で回転数が調整出来るので、電動ディスクサンダーのようなキックバックも起きなさそうで安心。凄くオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする