セキセイ
セキセイの 体育/運動会/スポーツイベント用品
セキセイの 運動会/スポーツイベント用品
セキセイの 応援グッズ/衣装
雅風 扇子 グレートウエーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65670118
品番
KH-2483-00
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・ 扇子は日本の伝統的な道具であり、夏場の涼をとるだけでなく、贈り物として
用途
携帯性: コンパクトで持ち運びやすく、お土産として最適です
材質
ポリエステル、竹
寸法(mm)
400×220
質量(g)
23