セキセイ
セキセイの 机上整理・収納用品
セキセイの ペン立て
ペニンシュラペンスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
仕切り2個付
寸法(mm)
120×158×33
注文コード
65670188
品番
PN-1052-61
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様・寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
・卓上に置くだけでかわいいペンスタンド。
・口元に挟めるメモクリップ付。
・仕切り(U字形部材)を外すとメモスタンドとしても使用可能。
※メモは75mm×75mmサイズが入ります。
用途
動物モチーフのかわいいペンスタンド
仕様
仕切り2個付
材質
【本体】HIPS 【仕切パーツ】PS
寸法(mm)
120×158×33