PN-1054-27 ペニンシュラペンスタンド セキセイ 65670197 PN-1054-27 ペニンシュラペンスタンド セキセイ 65670197 PN-1054-27 ペニンシュラペンスタンド セキセイ 65670197 PN-1054-27 ペニンシュラペンスタンド セキセイ 65670197 PN-1054-27 ペニンシュラペンスタンド セキセイ 65670197

ペニンシュラペンスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様仕切り2個付 寸法(mm)79×145×32 注文コード65670197 品番PN-1054-27
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は色・仕様・寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

・卓上に置くだけでかわいいペンスタンド。
・口元に挟めるメモクリップ付。
・仕切り(U字形部材)を外すとメモスタンドとしても使用可能。
※メモは75mm×75mmサイズが入ります。

用途動物モチーフのかわいいペンスタンド 仕様仕切り2個付 材質【本体】HIPS 【仕切パーツ】PS 寸法(mm)79×145×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする