曜日別特売
PN-1055-70 ペニンシュラペンスタンド セキセイ 65670206

 

PN-1055-70 ペニンシュラペンスタンド セキセイ 65670206
PN-1055-70 ペニンシュラペンスタンド セキセイ 65670206
PN-1055-70 ペニンシュラペンスタンド セキセイ 65670206
PN-1055-70 ペニンシュラペンスタンド セキセイ 65670206
PN-1055-70 ペニンシュラペンスタンド セキセイ 65670206

ペニンシュラペンスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個仕様仕切り2個付寸法(mm)94×138×32注文コード65670206品番PN-1055-70
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

・卓上に置くだけでかわいいペンスタンド。
・口元に挟めるメモクリップ付。
・仕切り(U字形部材)を外すとメモスタンドとしても使用可能。
※メモは75mm×75mmサイズが入ります。

用途動物モチーフのかわいいペンスタンド仕様仕切り2個付材質【本体】HIPS 【仕切パーツ】PS寸法(mm)94×138×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする