SEL-2835-27 ロックリングファイル ペールピンク セキセイ 65670231 SEL-2835-27 ロックリングファイル ペールピンク セキセイ 65670231 SEL-2835-27 ロックリングファイル ペールピンク セキセイ 65670231 SEL-2835-27 ロックリングファイル ペールピンク セキセイ 65670231 SEL-2835-27 ロックリングファイル ペールピンク セキセイ 65670231

ロックリングファイル ペールピンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード65670231 品番SEL-2835-27
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

・D型リング 書類の端がキレイに揃いインデックスシールが貼りやすい・A4リフィルポケットを綴じてもはみださないサイズ設計・ロック機能表紙・とじ具を表紙のストッパーにはめることにより表紙が、ロックされ、たわみを解消し、自立安定します。・一時的なA4資料とメモが分類できるWポケット付き(名刺やカードも収容可)

用途ワイド表紙だからA4リフィルポケットとA4資料を同時に収容できます。 仕様A4-S・2穴、Dリング 材質【表紙】PP 1.0mm厚 寸法(mm)308×260×32 とじ厚(mm)20 収納枚数(枚)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする