SSS-1616-21 クリップファイル セキセイ 65670249 SSS-1616-21 クリップファイル セキセイ 65670249 SSS-1616-21 クリップファイル セキセイ 65670249 SSS-1616-21 クリップファイル セキセイ 65670249 SSS-1616-21 クリップファイル セキセイ 65670249

クリップファイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10冊) ピンク 注文コード65670249 品番SSS-1616-21
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

360度折り返せる表紙が付いた、軽くて丈夫なクリップファイル。不透明の表紙がついているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。

用途360度折り返せる表紙が付いた、軽くて丈夫なクリップファイル。 仕様A4-E その他内ポケット付 材質【表紙】再生発泡PP 2.3mm厚 【とじ具】鉄 寸法(mm)335×237×14 ピンク 収納枚数(枚)30 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする