XP-2740-15 フレームポケットアルバム ネイビー セキセイ 65670285 XP-2740-15 フレームポケットアルバム ネイビー セキセイ 65670285 XP-2740-15 フレームポケットアルバム ネイビー セキセイ 65670285 XP-2740-15 フレームポケットアルバム ネイビー セキセイ 65670285 XP-2740-15 フレームポケットアルバム ネイビー セキセイ 65670285

フレームポケットアルバム ネイビー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード65670285 品番XP-2740-15
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

表紙がフォトフレームになったポケットアルバム。 フォトフレームにお気に入りの写真を入れて、世界に1冊だけのオリジナルアルバムに。 Lサイズの写真用紙が40枚収容できます。 写真が映える黒台紙です。 しっかりした布貼の表紙。

用途表紙がフォトフレームになったポケットアルバム。お気に入りの写真を入れてオリジナルアルバムに。 仕様ポケット黒 / Lサイズ 40枚 材質【表紙】布 【中芯】紙 【カバー】OPP【フレームカバー】PET 寸法(mm)110×160×28 寸法(縦×横)(mm)(最大収容)94×130 ポケット溶着式ポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする