セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
アルバム ドット糊黒台紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
65670301
品番
XP-4708-15
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ギフトにもちょうどいいサイズ感。
高級感のある上質な布貼り表紙のアルバム。
写真が映える黒台紙。上からも下からもスムーズにフイルムがめくれるドット糊タイプのフリー台紙使用。
台紙が増やせるビスタイプ。
用途
インテリアにも馴染むシンプルで上質な布貼り表紙のフリーアルバム。ギフトにもちょうどいいサイズ感。
仕様
内ビス式 / ドット糊黒台紙8枚
材質
【表紙】布 【台紙】紙、PP 【ビス】真鍮
寸法(mm)
181×192×20
色
ネイビー
備考
1ページにL判写真・ハガキサイズが1枚収容できます。(L判写真は縦横どちらでも収容できます。ハガキサイズは縦のみの収容となります。)※スペア台紙の補充枚数は約12枚(背表紙付)です。
寸法(縦×横)(mm)
<台紙> 175×181、<貼付有効>175×143