セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
スペア台紙 ドット糊ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
65670346
品番
XP-47F-60
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
写真が映える黒台紙。上からも下からもスムーズにフイルムがめくれるドット糊タイプのフリー台紙使用。
用途
写真が映える黒台紙。上からも下からもスムーズにフイルムがめくれるドット糊タイプのフリー台紙。
仕様
ドット糊黒台紙1束5枚入 / 継ぎビス2本付
材質
【台紙】紙、PP 【ビス】真鍮
寸法(mm)
175×181
備考
1ページにL判写真・ハガキサイズが1枚収容できます。(L判写真は縦横どちらでも収容できます。ハガキサイズは縦のみの収容となります。)
寸法(縦×横)(mm)
<台紙> 175×181、<貼付有効>175×143