ヘルメットインナー 冬用 耳あて 防寒 保温 インナーキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65670949 品番AFF-HWK001-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

使いたい長さに合わせて4段階で伸縮できる、便利なリールタイプのType-Cケーブルです。
コンパクトかつ軽量で省スペースで充電できます。

用途充電用ケーブルとして ブラック サイズフリー 質量(g)37 素材フリース、ナイロン、ポリエステル
注意
※リールを引っ張る際は左右同時に引っ張ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする