サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ガラス・樹脂・金属容器
サンコー(三甲)の びん/容器類
サンコー(三甲)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
65671885
品番
40013100TM
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
開封バンド方式の視認性に優れる透明ケースです。
仕様
●容量(L):0.58●材質:PS●外寸法(mm):132×60●有効内寸法(mm):122×50
アズワン品番
65-9399-73