サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ガラス・樹脂・金属容器
サンコー(三甲)の びん/容器類
サンコー(三甲)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
65671919
品番
40018800TM
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,868
販売価格(税別)
¥
19,880
バスケットに入れる
トップシールタイプの為、容器単体では密閉性はあまりございません。
仕様
●容量(L):0.16●材質:PP●外寸法(mm):90×37●有効内寸法(mm):79×33
アズワン品番
65-9399-45