細径PEEKチューブ(ナチュラルカラー、3m巻)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65672059 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898


ほとんどの有機溶媒や塩酸に対し耐薬品性はありますが、硝酸、硫酸やハロゲン化酸に対しての耐性は低いです。
電気特性や耐摩耗性に優れ機械的強度もある反面、フランジ(フレア)加工は難しいです。
耐熱(融点)+340℃、推奨連続使用温度は最大+250℃まで。
公差は外径1/32"で外径・内径共に±0.015mm、外径1/16"で外径・内径共に±0.03mm、外径1/8"で外径・内径共に±0.05mm。
(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
長さに注意してご注文ください。

仕様●外径×内径:1/32"×0.13mm●最大推奨使用圧:34.0MPa アズワン品番65-9402-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする